Tuerca auto bloqueante
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
Tuercas
Tuerca auto bloqueante
12911
12911.140.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10 M14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Marca
Fabory
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
26.5
Codigo SA
7318166090
Dimensiones
h (max.)
14
P
0.7
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7042
DIN
980-V
NF
E25-410
NEN
2452
BS
4929-1
Números de artículo
Artículo No.
12911.140.001
EAN
8717077021433
UBB
500723140371
UNSPSC
31161619
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando