Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
52915
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
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero inoxidable (Inox) A8 (1.4529)
Previous
Next
Artículo No.
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A8 (1.4529)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
HCR (
Alta resistencia a la corrosión
) aleación 1.4529 es el llamado acero inoxidable súper austenitico.
Proporciona una resistencia particularmente buena a la corrosión por tensión inducida por el cloruro y a las ocurrencias locales de corrosión como las picaduras o la corrosión de grietas.
Esta aleación está clasificada en la clase más alta CRC V (muy fuerte, EN 1993-1-4) para componentes y artículos de fijación.
Por lo tanto, los artículos de fijación en 1.4529 son ideales para su uso en piscinas cubiertas y túneles de tráfico.
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
A8 (1.4529)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
HCR (
Alta resistencia a la corrosión
) aleación 1.4529 es el llamado acero inoxidable súper austenitico.
Proporciona una resistencia particularmente buena a la corrosión por tensión inducida por el cloruro y a las ocurrencias locales de corrosión como las picaduras o la corrosión de grietas.
Esta aleación está clasificada en la clase más alta CRC V (muy fuerte, EN 1993-1-4) para componentes y artículos de fijación.
Por lo tanto, los artículos de fijación en 1.4529 son ideales para su uso en piscinas cubiertas y túneles de tráfico.
Estándares
DIN
980-V
ISO
7042
BS
4929-1
NEN
2452
NF
E25-410