Tuerca auto bloqueante
52915
52915.160.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero inoxidable (Inox) A8 (1.4529) M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A8 (1.4529)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
HCR (
Alta resistencia a la corrosión
) aleación 1.4529 es el llamado acero inoxidable súper austenitico.
Proporciona una resistencia particularmente buena a la corrosión por tensión inducida por el cloruro y a las ocurrencias locales de corrosión como las picaduras o la corrosión de grietas.
Esta aleación está clasificada en la clase más alta CRC V (muy fuerte, EN 1993-1-4) para componentes y artículos de fijación.
Por lo tanto, los artículos de fijación en 1.4529 son ideales para su uso en piscinas cubiertas y túneles de tráfico.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A8 (1.4529)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
HCR (
Alta resistencia a la corrosión
) aleación 1.4529 es el llamado acero inoxidable súper austenitico.
Proporciona una resistencia particularmente buena a la corrosión por tensión inducida por el cloruro y a las ocurrencias locales de corrosión como las picaduras o la corrosión de grietas.
Esta aleación está clasificada en la clase más alta CRC V (muy fuerte, EN 1993-1-4) para componentes y artículos de fijación.
Por lo tanto, los artículos de fijación en 1.4529 son ideales para su uso en piscinas cubiertas y túneles de tráfico.
Dimensiones
d-D
M16
h (max.)
16
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2452
ISO
7042
DIN
980-V
BS
4929-1
NF
E25-410
Números de artículo
Artículo No.
52915.160.001
EAN
8715492003539
UBB
500695126507
UNSPSC
31161727