Nedtrain Oud
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
Tuerca auto bloqueante
12886
12886.060.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8 M6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
h (max.)
6
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7042
NEN
2452
NF
E25-410
BS
4929-1
DIN
980-V
Números de artículo
Artículo No.
12886.060.001
EAN
8717077217270
UBB
500648368560
UNSPSC
31161727