text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8 M10


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Verpakt per 750
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merk Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 12.5

Afmetingen

d-D M10
h (max.) 10
P 1.5
s 17

Normeringen

DIN 980-V
ISO 7042
NF E25-410
BS 4929-1
NEN 2452

Artikelnummers

Artikelnummer 12880.100.001
EAN 8715492580085
UBB 950355885738
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.