Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
12910
12910.080.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Cincado 10 M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
h (max.)
8
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-410
NEN
2452
ISO
7042
BS
4929-1
DIN
980-V
Números de artículo
Artículo No.
12910.080.001
EAN
8715492580153
UBB
950355542297
UNSPSC
31161727