Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
12910
12910.220.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Cincado 10 M22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M22
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M22
h (max.)
22
P
2.5
s
32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7042
NF
E25-410
BS
4929-1
DIN
980-V
NEN
2452
Números de artículo
Artículo No.
12910.220.001
EAN
8715492580221
UBB
951355136460
UNSPSC
31161727