text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico tipo pesado DIN 982 Acero inoxidable (Inox) A4 M5


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar el gripaje de las roscas de resultando en una fractura.
  • Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar el gripaje de las roscas de resultando en una fractura.
  • Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.

Dimensiones

d-D M5
h 6.3
P 0.8
s 8

Estándares

DIN ≈982
NF ≈E25-409
ISO ≈7040

Números de artículo

Artículo No. 55718.050.001
EAN 8715494133753
UBB 500571461077
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.