Tuerca auto bloqueante
51718
51718.080.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico tipo pesado DIN 982 Acero inoxidable (Inox) A2 M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar gripaje de las roscas resultando en una fractura.
Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar gripaje de las roscas resultando en una fractura.
Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.
Dimensiones
d-D
M8
h
9.5
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈982
NF
≈E25-409
ISO
≈7040
Números de artículo
Artículo No.
51718.080.001
EAN
8715493984868
UBB
500514773349
UNSPSC
31161727