Tuerca auto bloqueante
51718
51718.200.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico tipo pesado DIN 982 Acero inoxidable (Inox) A2 M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar gripaje de las roscas resultando en una fractura.
Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar gripaje de las roscas resultando en una fractura.
Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.
Dimensiones
d-D
M20
h
22
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-409
ISO
≈7040
DIN
≈982
Números de artículo
Artículo No.
51718.200.001
EAN
8715494281904
UBB
500512308577
UNSPSC
31161727