text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico tipo pesado DIN 982 Acero inoxidable (Inox) A2 M10


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar gripaje de las roscas resultando en una fractura.
  • Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar gripaje de las roscas resultando en una fractura.
  • Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.

Dimensiones

d-D M10
h 11.5
P 1.5
s 17

Estándares

NF ≈E25-409
ISO ≈7040
DIN ≈982

Números de artículo

Artículo No. 51718.100.001
EAN 8715493984875
UBB 950355895893
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.