Nedtrain Oud
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
Tuerca auto bloqueante
12307
12307.300.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc |6| M30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
|6|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M30
Clase
|6|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M30
h
30
P
3.5
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈10511
NF
E25-412
DIN
985
Números de artículo
Artículo No.
12307.300.001
EAN
8715494328722
UBB
500577376246
UNSPSC
31161727