My Favorites
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
Tuerca auto bloqueante
51730
51730.030.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A2 M3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar gripaje de las roscas resultando en una fractura.
Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar gripaje de las roscas resultando en una fractura.
Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.
Dimensiones
d-D
M3
h
4
P
0.5
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈10511
DIN
985
NF
E25-412
Números de artículo
Artículo No.
51730.030.001
EAN
8715492307576
UBB
950355227626
UNSPSC
31161727