MAVE B.V.
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
Tuerca auto bloqueante
51729
51729.200.001
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
Tuerca autofrenante con inserto no metálico, Metalform DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A2 METALFORM M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
METALFORM
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
METALFORM
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de Metalform:
Un lubricante de película seca fijo y ligeramente visible reduce el efecto de gripaje.
Nivela la gran dispersión en el coeficiente de fricción y reduce el valor medio.
En un ensamblaje de tornillo/tuerca sólo un producto (por ejemplo la tuerca) necesita ser lubricado con Metalform.
El lubricante puede ser fácilmente removido con un solvente después del ensamblaje, no hay objeción contra su aplicación en la industria alimenticia.
Dimensiones
d-D
M20
h
20
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-412
ISO
≈10511
DIN
985
Números de artículo
Artículo No.
51729.200.001
EAN
8715492307552
UBB
950355977154
UNSPSC
31161727