TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Tuerca auto bloqueante
55738
55738.080.001
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
Tuerca autofrenante com valona y inserto no metálico DIN 6926 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
dc (max.)
17.9
h (max.)
11.1
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6926
ISO
7043
Números de artículo
Artículo No.
55738.080.001
EAN
8715494099462
UBB
500571773349
UNSPSC
31161727