TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Tuerca auto bloqueante
55738
55738.060.001
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
Tuerca autofrenante com valona y inserto no metálico DIN 6926 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
dc (max.)
14.2
h (max.)
9.1
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7043
DIN
6926
Números de artículo
Artículo No.
55738.060.001
EAN
8715494603843
UBB
500633448864
UNSPSC
31161727