text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca autofrenante com valona y inserto no metálico DIN 6926 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M8


Artículo No.
Diámetro
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
dc (max.) 17.9
h (max.) 11.1
P 1.25
s 13

Estándares

ISO 7043
DIN 6926

Números de artículo

Artículo No. 51738.080.001
EAN 8715494598149
UBB 500633292262
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.