TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Tuercas
Tuerca auto bloqueante
51738
51738.050.001
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
Tuerca autofrenante com valona y inserto no metálico DIN 6926 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
FABORY
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Marca
FABORY
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
dc (max.)
11.8
h (max.)
7.1
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6926
ISO
7043
Números de artículo
Artículo No.
51738.050.001
EAN
8715494598132
UBB
500633292189
UNSPSC
31161727