Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
12460
12460.160.001
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
Tuerca autofrenante com valona y inserto no metálico DIN 6926 Acero Cincado 8 M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M16
dc (max.)
34.5
h (max.)
20.3
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7043
DIN
6926
Números de artículo
Artículo No.
12460.160.001
EAN
8715492578846
UBB
950355958832
UNSPSC
31161727