DIN 935
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
Tuercas de castillo
12000
12000.360.001
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
Tuerca almenada DIN 935-1 Acero Sin revestimiento 4 M36
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
4
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M36
Clase
4
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Hasta e incluyendo las ranuras M12 y las tuercas de castillo son clase 5, por encima del tamaño M12 clase 4.
Hasta e incluyendo M39 con ranuras y tuercas de castillo se proporcionan con 6 ranuras, por encima de M39 con 8 ranuras.* Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.
Dimensiones
d-D
M36
m
38
n
7
Numero de ranuras
6
P
4
s
55
Pasador de aleta DIN 94
6.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
935-1
NEN
729
Números de artículo
Artículo No.
12000.360.001
EAN
8715492575456
UBB
950355105020
UNSPSC
31161707