text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca almenada DIN 935-1 Acero Sin revestimiento 4 M24


Artículo No.
Diámetro
Clase 4
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Clase 4
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Hasta e incluyendo las ranuras M12 y las tuercas de castillo son clase 5, por encima del tamaño M12 clase 4.
  • Hasta e incluyendo M39 con ranuras y tuercas de castillo se proporcionan con 6 ranuras, por encima de M39 con 8 ranuras.* Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
    • Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
    • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.

Dimensiones

d-D M24
m 27
n 5.5
Numero de ranuras 6
P 3
s 36
Pasador de aleta DIN 94 5

Estándares

NEN 729
DIN 935-1

Números de artículo

Artículo No. 12000.240.001
EAN 8715492575418
UBB 950355104601
UNSPSC 31161707

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.