text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca almenada DIN 935-1 Acero Sin revestimiento 4 M12


Artículo No.
Diámetro
Clase 5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Clase 5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Hasta e incluyendo las ranuras M12 y las tuercas de castillo son clase 5, por encima del tamaño M12 clase 4.
  • Hasta e incluyendo M39 con ranuras y tuercas de castillo se proporcionan con 6 ranuras, por encima de M39 con 8 ranuras.* Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
    • Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
    • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.

Dimensiones

d-D M12
m 15
n 3.5
Numero de ranuras 6
P 1.75
s 19
Pasador de aleta DIN 94 3.2

Estándares

NEN 729
DIN 935-1

Números de artículo

Artículo No. 12000.120.001
EAN 8715492575357
UBB 950355104031
UNSPSC 31161707

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.