F.I 8/4
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
Tuercas de castillo
12000
12000.100.001
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
Tuerca almenada DIN 935-1 Acero Sin revestimiento 4 M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Clase
5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Hasta e incluyendo las ranuras M12 y las tuercas de castillo son clase 5, por encima del tamaño M12 clase 4.
Hasta e incluyendo M39 con ranuras y tuercas de castillo se proporcionan con 6 ranuras, por encima de M39 con 8 ranuras.* Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.
Dimensiones
d-D
M10
m
12
n
2.8
Numero de ranuras
6
P
1.5
s
17
Pasador de aleta DIN 94
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
935-1
NEN
729
Números de artículo
Artículo No.
12000.100.001
EAN
8715492575333
UBB
950355103959
UNSPSC
31161707