text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca almenada DIN 935-1 Acero inoxidable (Inox) A4

Artículo No.
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info * Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
  • Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.

Especificaciones

Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info * Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
  • Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.

Estándares

DIN 935-1
NEN 729

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.