DIN 935
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
Tuercas de castillo
55220
55220.140.001
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
Tuerca almenada DIN 935-1 Acero inoxidable (Inox) A4 M14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
* Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
* Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.
Dimensiones
d-D
M14
m
16
n
3.5
Numero de ranuras
6
P
2
s
22
Pasador de aleta DIN 94
3.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
935-1
NEN
729
Números de artículo
Artículo No.
55220.140.001
EAN
8715492337610
UBB
950355798535
UNSPSC
31161707