text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca almenada DIN 935-1 Acero Cincado 8 M16


Artículo No.
Diámetro
Marca FABORY
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca FABORY
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info * Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
  • Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.

Dimensiones

d-D M16
m 19
n 4.5
Numero de ranuras 6
P 2
s 24
Pasador de aleta DIN 94 4

Estándares

DIN 935-1
NEN 729

Números de artículo

Artículo No. 12036.160.001
EAN 8717077216457
UBB 500648189875
UNSPSC 31161707

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.