stib - 8797423468686
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
Tuercas de castillo
12010
12010.160.001
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
Tuerca almenada DIN 935-1 Acero Cincado 4 M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
4
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Clase
4
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Hasta e incluyendo las ranuras M12 y las tuercas de castillo son clase 5, por encima del tamaño M12 clase 4.
Hasta e incluyendo M39 con ranuras y tuercas de castillo se proporcionan con 6 ranuras, por encima de M39 con 8 ranuras.* Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.
Dimensiones
d-D
M16
m
19
n
4.5
Numero de ranuras
6
P
2
s
24
Pasador de aleta DIN 94
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
729
DIN
935-1
Números de artículo
Artículo No.
12010.160.001
EAN
8715492575593
UBB
950355683935
UNSPSC
31161707