text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo termorretráctil Ripca 2m 18,0 6,0mm


Artículo No. 1H341665
Color Negro
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 2
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 2
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 18
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 6
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior
Homologación UL
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 1H341665
EAN 8712734086428
UBB 500641923346
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSSA18/6-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.