Remanufacturing Tools
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
5S472993
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
Tubo retráctil Ripca 12,0-4,0mm negro 3:1 con revestimiento adhesivo 5m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5S472993
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
12
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
4
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
Sí
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Codigo SA
3926909790
Type
Shrink Tubing
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5S472993
EAN
8712734016883
UBB
500644364670
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSSA12B-5