text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 9,5-4,8mm amarillo 2:1 5m


Artículo No. 1B452542
Color Yellow
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 9.5
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 9.5
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 4.7
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL
Marca Ripca
Código de producto 39172310
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 1B452542
EAN 8712734074111
UBB 500640728662
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS95Y-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.