text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Mangas termo retractiles
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
9T521866
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
Tubo retráctil Ripca 9,0-3,0mm negro 3:1 150m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9T521866
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.7
Tipo
Termorretráctil
Longitud
150
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.7
Tipo
Termorretráctil
Longitud
150
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
9
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
3
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9T521866
EAN
8712734143633
UBB
500640715610
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSB090030-150