Mangas termo retractiles
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
4W627590
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
Tubo retráctil Ripca 6,0 - 2,0mm amarillo 5m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4W627590
Color
Yellow
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Yellow
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
6
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
2
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
Sí
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Codigo SA
39172310
Type
Shrink Tubing
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4W627590
EAN
8712734142889
UBB
500640732458
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSY060020-5