Mangas termo retractiles
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
5L597941
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
Tubo retráctil Ripca 5m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5L597941
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.76
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.76
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
19.1
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
9.5
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Codigo SA
3926909790
Type
Shrink Tubing
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5L597941
EAN
8712734016685
UBB
500644361866
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSS190B-5