Mangas termo retractiles
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
5W550928
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
Tubo retráctil Ripca 50,8-25,4mm negro 2:1 5m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W550928
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
1.14
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
1.14
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
50.8
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
25.4
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Codigo SA
3926909790
Type
Shrink Tubing
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W550928
EAN
8712734016784
UBB
500644363680
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSS508B-5