text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 4,8-1,6mm amarillo 5m


Artículo No. 9A095844
Color Yellow
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 4.8
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 4.8
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 1.6
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior
Homologación UL
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 9A095844
EAN 8712734142841
UBB 500640732292
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSY048016-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.