text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tubo retráctil Ripca 3,2-1,6mm negro 2:1 3,2-1,6mm - 5m


Artículo No. 4P749401
Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.51
Tipo Termorretráctil
Longitud 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.51
Tipo Termorretráctil
Longitud 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 3.2
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 1.6
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 4P749401
EAN 8712734016746
UBB 500644362856
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS32B-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.