text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 3,2-1,6mm negro 2:1 15m


Artículo No. 0J290864
Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.51
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 15
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.51
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 15
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 3.2
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 1.6
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 0J290864
EAN 8712734086374
UBB 500644362690
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS32B-15
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.