Mangas termo retractiles
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
3V269558
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
Tubo retráctil Ripca 3,0-1,0 mm negro 3:1 con revestimiento adhesivo 3,0-1,0 mm - 5m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3V269558
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
3
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
1
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
Sí
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Type
Heat Shrink Tubing with Adhesive Layer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3V269558
EAN
8712734036607
UBB
500644365255
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSSA3B-5