Mangas termo retractiles
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
2L846774
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
Tubo retráctil Ripca 24,0 - 8,0 mm rojo 2m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L846774
Color
Red
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
2
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
2
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
24
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
8
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L846774
EAN
8712734109493
UBB
500641922504
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSR240080-2