text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tubo retráctil Ripca 24,0 - 8,0 mm negro HSSA24B- 0,8mm - 1,5m


Artículo No. 8S749801
Color Negro
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud 1.5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud 1.5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 24
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 8
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior
Homologación UL
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 8S749801
EAN 8712734086435
UBB 500644365099
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSSA24B-1.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.