text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 24,0 - 8,0 mm negro 3:1 2m


Artículo No. 6V411591
Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 1
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 2
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 1
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 2
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 24
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 8
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 6V411591
EAN 8712734109240
UBB 500640716600
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSB240080-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.