text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 24,0 - 8,0 mm blanco 2m


Artículo No. 4U575000
Color Blanco
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud 2
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud 2
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 24
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 8
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior
Homologación UL
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 4U575000
EAN 8712734109660
UBB 500641924336
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSW240080-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.