text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 24,0 - 8,0 mm amarillo 2m


Artículo No. 5F849053
Color Yellow
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 2
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 2
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 24
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 8
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior
Homologación UL
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 5F849053
EAN 8712734109684
UBB 500641924740
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSY240080-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.