text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 2,4-1,2 mm negro 2:1 200 m


Artículo No. 9W187402
Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.51
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 200
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.51
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 200
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 2.4
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 1.2
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 9W187402
EAN 8712734041182
UBB 500640721220
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS24B-200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.