text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 19,0-9,6mm azul 2:1 50m


Artículo No. 8N655011
Color Azul
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 50
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 19.1
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 50
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 19.1
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 9.5
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 8N655011
EAN 8712734082628
UBB 500640721063
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS190U-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.