text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 19,0-9,6 mm rojo 2:1 5 m


Artículo No. 7V571655
Color Red
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 19.1
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 19.1
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 9.5
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 7V571655
EAN 8712734048907
UBB 500640720495
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS190R-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.