Mangas termo retractiles
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
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
1V500496
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
Tubo retráctil Ripca 18,0-6,0 mm rojo 3:1 3m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1V500496
Color
Red
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.8
Tipo
Termorretráctil
Longitud
3
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.8
Tipo
Termorretráctil
Longitud
3
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
18
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
6
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1V500496
EAN
8712734109301
UBB
500645488403
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSR180060-3