Mangas termo retractiles
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
3J081265
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
Tubo retráctil Ripca 12,7-6,4mm negro 2:1 8m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3J081265
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.64
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
8
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.64
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
8
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
12.7
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
6.4
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3J081265
EAN
8712734086336
UBB
500644361296
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSS127B-8