text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 12,7-6,4 mm negro 2:1 5 m


Artículo No. 5C332337
Color Yellow
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 12.7
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 6.4
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 5C332337
EAN 8712734016654
UBB 500640719422
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS127YG-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.