text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 12,7-6,4 mm azul 2:1 5m


Artículo No. 6Z448976
Color Azul
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 12.7
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 6.4
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 6Z448976
EAN 8712734016623
UBB 500640718432
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS127U-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.